Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 CSMP universaalne kruvi Teras tsingilaastud osakeermega peitepea freesimistaskutega

ASSY 4 CSMP tsingitud teras PT c/s frees. Pckt RW
ASSY4 6X60 PP.OSAK.ZNFL C4 RW40

Toote nr 0190726060

EAN 4062856199761

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 CSMP universaalne kruvi Teras tsingilaastud osakeermega peitepea freesimistaskutega

Toote nr 0190726060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne osakeermega kruvi puit-puiduühenduste kiireks, vahevabaks kinnitamiseks puitkonstruktsioonis C4 keskkonnas välistingimustes

Ideaalne jõuülekanne tänu RW kinnitusele


  • Suurem sissekeermamisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus ja täpsem paigutus tänu otsiku täiuslikule sobitamisele kruviajamisse

  • Ühe käega töö ja suurepärane tugi positsioneerimisel tänu tiheda istuvusega otsikule

  • Vähem otsikuvahetusi tänu laiale katvusele vaid ühe otsiku abil

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu


  • Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile

  • Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu

  • Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.

  • Säästab paigaldustööriistu


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne lehtpuude puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdumissügavus tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Minimeeritud lõhenemine, mis tuleneb kuplikujuliste freeselementide nihkeefektist, mis on freesi tipule vastupidises suunas.

  • Hõõrdumisega vähendatud keermete pöörlemine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu


Väga tugev ja vastupidav


  • Kohandatud kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvid on Würth puitkonstruktsiooni tarkvaras mõõtmetega ∅ 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.

ETA-11/0190 heaks kiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osaline keere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1


  • Viiekordne korrosioonikaitse tsingihelbe pinnale, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihi paksus, 1000 h soolaudutest vastavalt DIN EN ISO 9227-le.

  • Kasutusklass C4 vastavalt standardile EN ISO 12944-2
Juhised
  • Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.

  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla jämedamad kui varre pikkus

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

60 mm

Keerme pikkus (lg)

37 mm

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

12 mm

Pea kõrgus (k)

4,4 mm

Otsik

RW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Ei

Keerme tüüp

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

3,9 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

FLZ

Värv

Alumiiniumhall

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode

Pealekandmise ala

Universaalne, Puitkonstruktsioon

Sobivad masinad

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW40 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks