ASSY® 4 CSMP universaalkruvi Tsingitud teras, täiskeere, 90° freespesaga pea
ASSY 4 CSMP tsingitud teras FT freespesaga peitpea, RW
ASSY4 KRUVI 6X50 PP.TK.RW40
Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule
- Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktalale otsiku juures
- Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Üks otsik sobib veelgi laiema valikuga erinevatele kruvidele
- Ühildub varasema AW-otsikuga
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne kõvapuidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule
- Parem kinnitus tänu kõrgematele keermekülgedele
Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
- Vähendab kruvi sissekeeramiseks vajaminevat jõudu
Suured tugevusväärtused ja plastsus
- Kohandatud kuumtöötlus tagab suured tugevusväärtused ja suure plastsuse
- Kooste planeerimisel ja mõõtmete määramisel soovitame kasutada Würthi tarkvara või sarnaseid projekteerimisprogramme ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.
- Ärge kasutage kruvi valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, ega niisketes ruumides, mille õhk sisaldab kloori. Välitingimustes ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 või A4 roostevabast terasest kruve ning suure kloorisisaldusega õhus HCR roostevabast terasest kruve
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid
ETA-11/0190 heakskiiduga
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Tõmbejõude kasutavate terase-puidu ühendustele
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
- ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut
- Täiskeermega kruvid sobivad tarvikute või õhukeste materjalide kindlaks kinnitamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui aluamaterjal, millesse kruvi keeratakse, paksus.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Keerme pikkus (lg) | 42 mm |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 4,4 mm |
Sisemine ketas | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Universaalne, Struktuurne puidutöö, Elementehitus, Sisustus, Katus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon |
Sobivad masinad | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!