Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 CSMP universaalkruvi Tsingitud teras, täiskeere, 90° freespesaga pea

ASSY 4 CSMP tsingitud teras FT freespesaga peitpea, RW
ASSY4 KRUVI 5X25 PP.TK.RW20

Toote nr 019005025

EAN 4061975678898

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 CSMP universaalkruvi Tsingitud teras, täiskeere, 90° freespesaga pea

Toote nr 019005025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne täiskeermega kruvi puit-puit või metall-puit ühenduste kiireks ja püsivaks kinnitamiseks mööbli kokkupanekul, siseehitustöödel või puitkonstruktsioonides kuivades siseruumides või varjulistes alades

Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule


  • Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktalale otsiku juures

  • Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Üks otsik sobib veelgi laiema valikuga erinevatele kruvidele

  • Ühildub varasema AW-otsikuga


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne kõvapuidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule

  • Parem kinnitus tänu kõrgematele keermekülgedele


Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule

  • Vähendab kruvi sissekeeramiseks vajaminevat jõudu


Suured tugevusväärtused ja plastsus


  • Kohandatud kuumtöötlus tagab suured tugevusväärtused ja suure plastsuse
Märkus
  • Kooste planeerimisel ja mõõtmete määramisel soovitame kasutada Würthi tarkvara või sarnaseid projekteerimisprogramme ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.

  • Ärge kasutage kruvi valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, ega niisketes ruumides, mille õhk sisaldab kloori. Välitingimustes ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 või A4 roostevabast terasest kruve ning suure kloorisisaldusega õhus HCR roostevabast terasest kruve

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid

ETA-11/0190 heakskiiduga

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tõmbejõude kasutavate terase-puidu ühendustele


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.



Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
Juhised
  • ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut

  • Täiskeermega kruvid sobivad tarvikute või õhukeste materjalide kindlaks kinnitamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui aluamaterjal, millesse kruvi keeratakse, paksus.

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

25 mm

Keerme pikkus (lg)

20 mm

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

9,6 mm

Pea kõrgus (k)

3,2 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

3,2 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Värv

Hõbedane

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Universaalne, Struktuurne puidutöö, Elementehitus, Sisustus, Katus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon

Sobivad masinad

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks