Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW
ASSY4 KRUVI 4,5X60 PP.OK.RW20 P3R MUST

Toote nr 0190774560
EAN 4065746500418

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

Toote nr 0190774560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universal partial-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections (spruce).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

60 mm

Keerme pikkus (lg)

33 mm

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

8,9 mm

Pea kõrgus (k)

2,8 mm

Sisemine ketas

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

2,7 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

P3R

Värv

Must

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus

Sobivad masinad

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave