ASSY® 4 CS üldkruvi Tsingitud teras, täiskeere, peitpea
ASSY 4 CS tsingitud teras, TK, peitpea, RW
ASSY4 KRUVI 3.5X35 PP.TK.RW20
Toote nr 019003535
EAN 4061975678317
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktalale otsiku juures
- Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Üks otsik sobib veelgi laiema valikuga erinevatele kruvidele
- Ühildub varasema AW-otsikuga
Kujupõhine lukustus metallist kinnitusdetailide või puit materjalide jaoks
- Täiskeermega teraskruvidega ühendamiseks
- 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse
- Tihe ühendus ilma pead freesimata tänu freeselementide puudumisele pea all
- Pea süvistatakse keerates
Maksimaalne ülepingutuskaitse ja suur ettenihkejõudlus
- Suurem jõuülekanne puidus tänu harvkeermete asümmeetrilisele küljekujule
- Parem kinnitus tänu kõrgematele keermekülgedele
Keerme sujuv algus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde
- Väiksem lõhenemine tänu otsa olevate kuplikujuliste freeselementide mõjule
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid Välitingimustes ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 või A4 happekindlast terasest kruve ning suure kloorisisaldusega õhus HCR roostevabast terasest kruve
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeots ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga ots, puurotsaga,lõikesoonega jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid
ETA-11/0190 heakskiiduga
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Terase-puidu ühenduste jaoks, mis on ette nähtud tõmbejõudude jaoks
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 5 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY kruvid on heaks kiidetud staatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut
- Kruvid sobivad kinnitusdetailide ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusmaterjal, millesse kruvi keeratakse.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,3 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 28 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,526 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus |
Sobivad masinad | Würth BS 12-A Power |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!