Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW

ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW
ASSY4 KRUVI 3X30 PP.TK.RW10 P2R MUST

Toote nr 0190073030
EAN 4065746498562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW

Toote nr 0190073030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Full-thread screw with countersunk head for fastening metal fittings or cabinet connectors in timber or engineered-wood panels
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea läbimõõt (dh)

5,9 mm

Pea kõrgus (k)

1,9 mm

Sisemine ketas

RW10

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

25 mm

Südamiku läbimõõt

2 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

ST

Pind

P2R

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

0,950 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus

Sobivad masinad

Würth BS 12-A Power

Heakskiit

ETA-11/0190

Kruvi vajab heakskiitu