Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 COMBI puidukruvi Tsinkhelveskattega pind osakeermega kuuskantpea

ASSY4 KOMBI KRUVI FLZN20 12X140/80 RW40

Toote nr 0158812140

EAN 4062856664092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 COMBI puidukruvi Tsinkhelveskattega pind osakeermega kuuskantpea

Toote nr 0158812140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas osakeermega kruvi koos varreosa tugevdusega puit-puit kinnitamiseks seibiga või täpseks 90° metall-puitkinnituseks välistingimustes puitkonstruktsioonides.

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku vahetusi, üks otsik paljude kruviläbimõõtude puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Täpne sobivus metallis ja väga suur jõuülekanne kombineerituna varieeruvalt valitava otsikutüübiga


  • Pea alusküljele integreeritud varretugevdus

  • Kuuskant- ja RW-otsiku kombinatsioon


Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu


  • Vähendab keermeta osa süvistamisel lõhenemist tänu freesiosas nihkefreesimise efektile

  • Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu

  • Keermesse integreeritud freesvarre tõttu on väljaulatuvate metallilaastude tekitatud vigastusoht väiksem

  • Säästab paigaldustööriistu


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keerme külgedele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Tänu freestaskutele peal all istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu


Väga tugev ja vastupidav


  • Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 kooskõlas standardiga EN 1995-1-1


  • Tsink-flake-katte viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1000 h soolapihukatses kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227

  • Kasutusklass C4 kooskõlas standardiga EN ISO 12944-2
Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiget RW-otsikut.

  • Silindriliste 90° avade jaoks kinnitatavas metallist nurkplaadis soovitame kasutada varretugevdusega ASSY kruvisid (ASSY 4 Combi, ASSY plus 4 kombi, ASSY 4 naelutusplaadi kruvi). Vastavalt standardile DIN EN 1993-1-8 ei tohi ava ja kruvi varre vahe olla suurem kui 1 mm

  • Kandva puit-metallühenduse puhul tuleb ASSY-kruvid pingutada ettenähtud pingutusmomendiga. Pingutusmoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist

  • Kontaktimõju või pea väljatõmbetakistuse suurendamiseks soovitame kombineerida ASSY 4 jaoks täpse seibidega

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puit-puitkonstruktsioonide ühendamiseks. Parima võimaliku komponendi kokkupaneku saavutamiseks ei tohi paigaldatava komponendi paksus olla suurem kui kruvi pikkus

Nominaalne läbimõõt (d)

12 mm

Pikkus (l)

140 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea kõrgus (k)

5,5 mm

Väline kinnitus

WS17

Otsik

RW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Osakeere

Kinnitus

Võlliga

Keerme tüüp

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

80 mm

Materjal

Karastatud teras

Pind

FLZ

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Kasutuskoht

Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused

Südamiku läbimõõt

7,2 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

34 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

RoHS nõuetele vastav

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave