ASSY® 4 COMBI puidukruvi Tsinkhelveskattega pind osakeermega kuuskantpea
ASSY4 KOMBI KRUVI FLZN20 10X60/40 RW40
Toote nr 015881060
EAN 4065233016354
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku vahetusi, üks otsik paljude kruviläbimõõtude puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Täpne sobivus metallis ja väga suur jõuülekanne kombineerituna varieeruvalt valitava otsikutüübiga
- Pea alusküljele integreeritud varretugevdus
- Kuuskant- ja RW-otsiku kombinatsioon
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Vähendab keermeta osa süvistamisel lõhenemist tänu freesiosas nihkefreesimise efektile
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Keermesse integreeritud freesvarre tõttu on väljaulatuvate metallilaastude tekitatud vigastusoht väiksem
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keerme külgedele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Tänu freestaskutele peal all istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 kooskõlas standardiga EN 1995-1-1
- Tsink-flake-katte viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1000 h soolapihukatses kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227
- Kasutusklass C4 kooskõlas standardiga EN ISO 12944-2
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiget RW-otsikut.
- Silindriliste 90° avade jaoks kinnitatavas metallist nurkplaadis soovitame kasutada varretugevdusega ASSY kruvisid (ASSY 4 Combi, ASSY plus 4 kombi, ASSY 4 naelutusplaadi kruvi). Vastavalt standardile DIN EN 1993-1-8 ei tohi ava ja kruvi varre vahe olla suurem kui 1 mm
- Kandva puit-metallühenduse puhul tuleb ASSY-kruvid pingutada ettenähtud pingutusmomendiga. Pingutusmoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
- Kontaktimõju või pea väljatõmbetakistuse suurendamiseks soovitame kombineerida ASSY 4 jaoks täpse seibidega
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puit-puitkonstruktsioonide ühendamiseks. Parima võimaliku komponendi kokkupaneku saavutamiseks ei tohi paigaldatava komponendi paksus olla suurem kui kruvi pikkus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 10 mm |
Pikkus (l) | 60 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea kõrgus (k) | 5 mm |
Väline kinnitus | WS15 |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 40 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | FLZ |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Kasutuskoht | Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused |
Südamiku läbimõõt | 6,3 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 34 Degree |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |