ASSY® 4 COMBI puidukruvi Terasest tsingitud osakeermega kuuskantpea
ASSY 4 COMBI terasest zn osakeere,kombineeritud pea RW
ASSY4 KOMBI KRUVI 8X220
Toote nr 0158780220
EAN 4061975618207
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Täpne sobivus metallis ja väga suur jõuülekanne kombineerituna kahe otsikutüübiga
- Pea alusküljele integreeritud varretugevdus
- Kuuskant- ja RW-otsiku kombinatsioon
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid'. Välitingimustes ja pidevalt suure õhuniiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 combi roostevabast terasest kruve
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varreosa all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Silindriliste 90° avade jaoks kinnitatavas metallist detailis on soovitav kasutada varretugevdusega ASSY kruvisid (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 kombi, ASSY 4 JH tala riputuskruvi). Vastavalt standardile DIN EN 1993-1-8 ei tohi ava ja kruvi vahe olla suurem kui 1 mm
- Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 8 mm |
Pikkus (l) | 220 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea kõrgus (k) | 4,5 mm |
Väline kinnitus | WS12 |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme vorm | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 100 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Elementehitus, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused |
Südamiku läbimõõt | 5,3 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 34 Degree |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!