Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 COMBI puidukruvi Terasest tsingitud osakeermega kuuskantpea

ASSY 4 COMBI terasest zn osakeere,kombineeritud pea RW
ASSY4 KOMBI KRUVI 12X480

Toote nr 0158712480

EAN 4061975618757

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 COMBI puidukruvi Terasest tsingitud osakeermega kuuskantpea

Toote nr 0158712480

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas osakeermega kruvi koos varreosa tugevdusega puit-puit kinnitamiseks seibiga või täpseks 90° metall-puitkinnituseks puitkonstruktsioonides kuivades või varjatud siseruumides

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Täpne sobivus metallis ja väga suur jõuülekanne kombineerituna kahe otsikutüübiga


  • Pea alusküljele integreeritud varretugevdus

  • Kuuskant- ja RW-otsiku kombinatsioon


Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu


  • Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile

  • Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu

  • Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.

  • Säästab paigaldustööriistu


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu


Väga tugev ja vastupidav


  • Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks

  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid'. Välitingimustes ja pidevalt suure õhuniiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 combi roostevabast terasest kruve

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osakeere, mis algab vahetult varreosa all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm

  • Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Silindriliste 90° avade jaoks kinnitatavas metallist detailis on soovitav kasutada varretugevdusega ASSY kruvisid (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 kombi, ASSY 4 JH tala riputuskruvi). Vastavalt standardile DIN EN 1993-1-8 ei tohi ava ja kruvi vahe olla suurem kui 1 mm

  • Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist

  • Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus

Nominaalne läbimõõt (d)

12 mm

Pikkus (l)

480 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea kõrgus (k)

5,5 mm

Väline kinnitus

WS17

Otsik

RW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

Võlliga

Keerme vorm

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

145 mm

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Elementehitus, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused

Südamiku läbimõõt

7,2 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

RoHS nõuetele vastav

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW40 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks