ASSY 4 COMBI FLZN steel zinc flake PT combi hd RW
ASSY4 KOMBI KRUVI FLZN20 12X160/100 RW40
Toote nr 0158812160
EAN 4062856664283
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 12 mm |
Pikkus (l) | 160 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea kõrgus (k) | 5,5 mm |
Väline kinnitus | WS17 |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 100 mm |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | FLZ |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Kasutuskoht | Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused |
Südamiku läbimõõt | 7,2 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 34 Degree |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |