Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 A2 üldkruvi A2 roostevabast terasest pinnakatteta osakeermega ümarpea

ASSY 4 A2 PH roostev,. terasest A2 osakeere ümarpea RW
ASSY4 KRUVI 5.0X80 ÜP.OSAK.A2 C3

Toote nr 018785080

EAN 4061975616562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 A2 üldkruvi A2 roostevabast terasest pinnakatteta osakeermega ümarpea

Toote nr 018785080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetsest austeniitsest A2 roostevabast terasest valmistatud osakeermega kruvi visuaalselt atraktiivse ümarpeaga metallist õõnesprofiilide kinnitamiseks puitu välitingimustes, mis on avatud ilmastikuoludele

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Pleki või muu sarnase kinnitamiseks puidu külge


  • Lame, silindriline pea, ümardatud läätsega

  • Suur kontaktpind


Suurem pöördemoment


  • Suurem jõuülekanne lehtpuidus tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermegeomeetriaga ühele keermele

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu


Roostevaba kinnitus ligipääsetavate puitühenduste jaoks ilmastikutingimustele avatud välispiirkondades


  • Valmistatud austeniitsest, mittemagnetilisest ja roostevabast A2 roostevabast terasest

  • Võib kasutada maa- või linnakeskkonnas või tööstuskeskkonnas ilma märkimisväärse kokkupuuteta kloriidide või SO2-ga

  • Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega kinnitamiseks
Märkus
  • Austeniitset roostevaba terast iseloomustab kõrge korrosioonikindlus agressiivse tööstusliku õhu, mereõhu, kraanivee, jõevee, kaevandusvee ja soolase vee, aga ka parkhapet sisaldava puidu suhtes. See on teatud määral happekindel ja ei sobi gaasilist kloori sisaldavasse atmosfääri

  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 täiskeermega üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3

Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus

  • Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid

  • Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

80 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Pea kõrgus (k)

3,6 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme vorm

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

52 mm

Südamiku läbimõõt

3,2 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

7,720 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Fassaadid, Terrass, Tara, Struktuurne puidutöö, Märjad alad, Rõdu, Laudtee, Mängimisvarustsu, Metall plaat, puit, Õues

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks