ASSY® 4 A2 laia peaga A2 roostevabast terasest pinnakatteta osakeermega laia peaga
ASSY 4 A2 WH roostev.teras.A2, osakeere, laia peaga RW
ASSY4 SK OSAK.KRUVI 6X100/60 A2 RW30
Toote nr 0181816100
EAN 4061975616869
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Visuaalselt atraktiivne kruviühendus puitpinnal
- Väga kõrge pea läbitõmbeväärtus ja tugev pinguldav efekt tänu suurele pea läbimõõdule
Suurem pöördemoment
- Suurem jõuülekanne lehtpuidus tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermegeomeetriaga ühele keermele
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Roostevaba kinnitus ligipääsetavate puitühenduste jaoks ilmastikutingimustele avatud välispiirkondades
- Valmistatud austeniitsest, mittemagnetilisest ja roostevabast A2 roostevabast terasest
- Võib kasutada maa- või linnakeskkonnas või tööstuskeskkonnas ilma märkimisväärse kokkupuuteta kloriidide või SO2-ga
- Hõõrdumist vähendava pinnakattega lihtsaks kinnitamiseks
- Austeniitset roostevaba terast iseloomustab kõrge korrosioonikindlus agressiivse tööstusliku õhu, mereõhu, kraanivee, jõevee, kaevandusvee ja soolase vee, aga ka parkhapet sisaldava puidu suhtes. See on teatud määral happekindel ja ei sobi gaasilist kloori sisaldavasse atmosfääri
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates ∅ 5 mm läbimõõdust
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varreosa all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 100 mm |
Keerme pikkus (lg) | 60 mm |
Pea tüüp | Ümar seibipea |
Pea läbimõõt (dh) | 14 mm |
Pea kõrgus (k) | 3 mm |
Otsik | RW30 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Otsfrees | Jah |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 30 Degree |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Õues, Rõdukonstruktsioon, Silla konstruktsioon, Märjad alad, Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Päikesekollektor, Mängimisvarustsu, Laudtee |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!