ASSY® 4 A2 CS liitmikukruvi A2 roostevabast terasest pinnakatteta täiskeermega peitpea
ASSY 4 A2 CS sst A2 täiskeere peitpea RW
ASSY4 KRUVI 5X40/32 PP.TÄISK A2
Toote nr 018725040
EAN 4061975614896
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Tihedalt kokku tõmmatud ühendus metalltarvikutega või suure puistetihedusega puittoodetes
- Ühenduse paigaldamiseks täiskeermega teraskruvidega
- 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse
- Tõmbab kokku ilma pea freesimiseta, kuna pea all puuduvad freesimiselemendid
- Pea süvistatakse keerates
Suurem pöördemoment
- Suurem jõuülekanne lehtpuidus tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermegeomeetriaga ühele keermele
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Roostevaba kinnitus ligipääsetavate puitühenduste jaoks ilmastikutingimustele avatud välispiirkondades
- Valmistatud austeniitsest, mittemagnetilisest ja roostevabast A2 roostevabast terasest
- Võib kasutada maa- või linnakeskkonnas või tööstuskeskkonnas ilma märkimisväärse kokkupuuteta kloriidide või SO2-ga
- Hõõrdumist vähendava liugkattega lihtsaks kinnitamiseks
ETA-11/0190 heakskiidetud
- Austeniitset roostevaba terast iseloomustab kõrge korrosioonikindlus agressiivse tööstusliku õhu, mereõhu, kraanivee, jõevee, kaevandusvee ja soolase vee, aga ka parkhapet sisaldava puidu suhtes. See on teatud määral happekindel ja ei sobi gaasilist kloori sisaldavasse atmosfääri''
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Terase-puidu ühenduste jaoks, mis on ette nähtud tõmbejõudude jaoks
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Kruvid sobivad kinnitusdetailide ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusmaterjal, millesse kruvi keeratakse
- Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 9,6 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,2 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 32 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,2 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,710 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Fassaadid, Terrass, Tara, Struktuurne puidutöö, Märjad alad, Rõdu, Laudtee, Mängimisvarustsu, Õues |
Sobivad masinad | Würth BS 14-A Combi |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
| Puitdetailide eelpuurimata kruvide miinimumvahed ρk ≤ 420 kg/m3 | ||||||||||||||||
| Kruvi läbimõõt | Väliskeerme läbimõõt mm | Kruvi läbimõõt | Väliskeerme läbimõõt mm | |||||||||||||
| Läbimõõt 3 - 4,5 mm | Läbimõõt 5 - 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | Läbimõõt 3 - 4,5 mm | Läbimõõt 5 - 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
| a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| 1) Minimaalsed vahed on määratud vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabelile 8.2 ettepuurimata naelaaukude jaoks, kus d on väliskeerme läbimõõt | ||||||||||||||||
| 2) Minimaalsed kaugused 0° < α < 90° jõu suunas piki puidukiudu saab täpsemalt arvutada vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabelile 8.2 | ||||||||||||||||
| Nihkekoormus | |
| Nurk jõu ja tera suuna vahel α = 0° | Nurk jõu ja tera suuna vahel α = 90° |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!