Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 A2 CS kruvi A2 roostevabast terasest pinnakatteta täiskeermega peitpea

ASSY4 KRUVI 3.5X35 PP.TÄISK A2 C3

Toote nr 018723535

EAN 4061975614438

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 A2 CS kruvi A2 roostevabast terasest pinnakatteta täiskeermega peitpea

Toote nr 018723535

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kruvi, valmistatud kvaliteetsest austeniitsest A2 roostevabast terasest, peitpeaga, metallprofiilide või liitmike kinnitamiseks puidule välitingimustes, mis on ilmastikutingimustele avatud, või siseruumides, kus esineb pidev korrosioon

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Tihedalt kokku tõmmatud ühendus metalltarvikutega või suure puistetihedusega puittoodetes


  • Ühenduse paigaldamiseks täiskeermega teraskruvidega

  • 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse

  • Tõmbab kokku ilma pea freesimiseta, kuna pea all puuduvad freesimiselemendid

  • Pea süvistatakse keerates


Suurem pöördemoment


  • Suurem jõuülekanne lehtpuidus tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermegeomeetriaga ühele keermele

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu


Roostevaba kinnitus ligipääsetavate puitühenduste jaoks ilmastikutingimustele avatud välispiirkondades


  • Valmistatud austeniitsest, mittemagnetilisest ja roostevabast A2 roostevabast terasest

  • Võib kasutada maa- või linnakeskkonnas või tööstuskeskkonnas ilma märkimisväärse kokkupuuteta kloriidide või SO2-ga

  • Hõõrdumist vähendava liugkattega lihtsaks kinnitamiseks

ETA-11/0190 heakskiidetud

Märkus
  • Austeniitset roostevaba terast iseloomustab kõrge korrosioonikindlus agressiivse tööstusliku õhu, mereõhu, kraanivee, jõevee, kaevandusvee ja soolase vee, aga ka parkhapet sisaldava puidu suhtes. Sellel on piiratud happekindlus ega sobi kloorigaasi sisaldavasse keskkonda

  • Soovitame kasutada oma paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja töödeldud puitmaterjalides. Kasutage plastkinnituste puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, soon jne), nagu ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
Kasutusala

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terase-puidu ühenduste jaoks, mis on ette nähtud tõmbejõudude jaoks


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.



Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3

Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Kruvid sobivad kinnitusdetailide ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusmaterjal, millesse kruvi keeratakse

  • Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

35 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

2,3 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme tüüp

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Südamiku läbimõõt

2,1 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

1,455 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Kasutuskoht

Fassaadid, Terrass, Tara, Struktuurne puidutöö, Märjad alad, Rõdu, Laudtee, Mängimisvarustsu, Õues

Sobivad masinad

Würth BS 12-A Power

Heakskiit

ETA-11/0190

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

RoHS nõuetele vastav

Jah

Puitdetailide eelpuurimata kruvide miinimumvahed ρk ≤ 420 kg/m3
Kruvi läbimõõt Väliskeerme läbimõõt mm Kruvi läbimõõt Väliskeerme läbimõõt mm
Läbimõõt 3 - 4,5 mm Läbimõõt 5 - 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6 Läbimõõt 3 - 4,5 mm Läbimõõt 5 - 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
a1 10 x d 12 x d 30 35 40 45 60 72 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a2 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a3,t 15 x d 15 x d 45 52,5 60 67,5 75 90 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a3,c 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a4,t 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 7 x d 10 x d 21 25 28 32 50 60
a4,c 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
1) Minimaalsed vahed on määratud vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabelile 8.2 ettepuurimata naelaaukude jaoks, kus d on väliskeerme läbimõõt
2) Minimaalsed kaugused 0° < α < 90° jõu suunas piki puidukiudu saab täpsemalt arvutada vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabelile 8.2
Nihkekoormus
Nurk jõu ja tera suuna vahel α = 0° Nurk jõu ja tera suuna vahel α = 90°
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks