Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 3,0 tsingitud sinine üldkruvi

ASSY 3,0 teras tsingitud FT peitpea AW
ASSY3 KRUVI 3X10 PP.TK.AW10

Toote nr 017003010
EAN 4047376863637

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 3,0 tsingitud sinine üldkruvi

Toote nr 017003010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalseks kasutamiseks mööbliehituses, kauplustes, liitmike lisaseadmetes ja sisustuses.

Tsingitud teras, sinise kattega, täiskeere, peitpea, AW-otsik



Keeratakse puidu sisse ilma seda lõhestamata.



Asümmeetriline keere – suurem kiirus


  • Väike sissekeeramise moment

  • Suur ülekeeramisjõud

  • Kiirem kruvimine kui tavaliste puitlaastplaadi kruvidega

  • Kahekordne keere: 3,0-4,5 mm


AW-otsik– rohkem võimsust


  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne

  • Suurepärane sobivus

  • Kiire leidmine

  • Kruvi asetub kindlalt

  • Praktiliselt ilma otsikut kahjustamata

  • Ei loperda

  • Kruvi pinnakate pole kahjustatud

  • Ainult 5 otsiku suurust läbimõõduga 3,0 kuni 12,0 mm


Rõngaskeere – vähesem lõhenemine ja tagaküljel vähesem kildude teke.


  • Väikesed lõhestusjõud, eriti servade lähedale kruvimisel

  • Sissekeeramise pöördemomendi vähendamine

  • Rõngaskeere-vähesem lõhenemine ja tagaküljel vähesem kildude teke.
Märkus

Kruvid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ega ruumidesse, kus on lühiajaline või pidev kõrge niiskustase! Kasutage sellistel juhtudel ASSY® 3.0 A2 roostevabast terasest kruvisid.


Metallist detailide täpne väljalõige.


ASSY 3.0 üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puitmaterjalides. Plasttüüblites kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine. Seetõttu soovitame plastiktüüblites kasutada ainult ilma optimeeritud keermeotsteta kruvisid (puur, ühenduskeere, rõngaskeere, sakiline serv, isepuhastuv soon jne) plasttüüblites, nt. Würth ASSY D, kood 0151 (peitpea) ja kood 0153 (ümarpea).



Saadaolevad töödokumendid:


Puidu mõõtmise tarkvara, koormustabelid ja üksikasjalikud töötlemisjuhised leiate teeninduslehelt: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Nende kruvide kasutamisel järgige ETA-11/0190 spetsifikatsioone.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaUniversaalseks kasutamiseks mööbliehituses, kauplustes, liitmike lisaseadmetes ja sisustuses.
JuhisedOkaspuidu või okaspuidust valmistatud puidupõhiste materjalide jaoks paigaldage ilma löökideta. Servavahede vähendamiseks tehke eelnevalt puuritud ava vastavalt südamiku läbimõõdule.
Lehtpuu sisse kruvimisel puurida vastavalt ETA-11/0190.

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

10 mm

Pea tüüp

Peitpea 87 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

5,9 mm

Pea kõrgus (k)

2,05 mm

Sisemine ketas

AW10

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Topeltalgusega keere

Keerme pikkus (lg)

7 mm

Südamiku läbimõõt

1,95 mm

Otsa kuju

Ringkeermestatud otsaga

Otsa nurk

20 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Värv

Hõbedane

Min/max sissekruvimisnurk

45-90 Grad(degree)

Toote kaal (ühiku kohta)

0,420 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave