ASSY® 3.0 tsingitud sinine üldkruvi
ASSY 3.0 terasest tsingitud osakeermega freesitasku AW
ASSY3 KRUVI 3.5X25 PP.OSAK.AW20
Toote nr 017013525
EAN 4047376860575
Tsingitud teras, sinine passiveeritud, osakeere, peitpea, freesitasku, AW-otsik
Ühendab puitu selle poolitamise asemel
Pinnad:
Täispuit (okaspuit, saar, pöök, tamm), liimpuit, ristliimpuit (CLT), puiduspoon (okaspuit või BauBuche), OSB ja puitlaastplaat.
Freespesad - süvistatakse kõikjale
- Sobib puidule ja furnituurile
- Kaetud puitmaterjalide minimaalne kahjustus
- Pinnal vähem laaste
Freesvars:"abimootor" väiksema jõu jaoks
- Sissekeeramise ja pea süvistamise pöördemomendi vähendamine, eriti pikkade kruvide puhul
- Säästab kasutatavat tööriista
- Läbimõõt = 5 mm, L = 70 mm
Asümmeetriline keere suuremaks kiiruseks
- Väike sissekeeramise moment
- Suur ümberpööramisjõud
- Kiirem sissekeeramine kui tavaliste üldkruvidega
- Kahekordne keere: 3,0–4,5 mm
- Harvkeere: 5,0–12,0 mm
AW-otsik suurema võimsuse saavutamiseks
- Optimaalne jõuülekanne
- Väga hea istuvusega
- Kiire asukoht
- Kruvi paikneb kindlalt
- Peaaegu mitte mingit välja libisemist
- Ei loperda
- Kruvi pinnakate pole kahjustatud
- Ainult 5 otsiku suurust läbimõõduga 3,0 kuni 12,0 mm
Rõnga kujuline vastukeere vähendab puidu kalduvust lõheneda, väga vähe kildude tekkimist tagaküljel
- Minimaalsed lõhkumisjõud, eriti äärte lähedal sissekeeramisel
- Sissekeeramise pöördemomendi vähendamine
- Tänu lõikerõngale välditakse suurel määral puukildude tekkimist
- Lõikerõngas: 3,0–4,5 mm
- Ühenduskeere: 5,0–12,0 mm
Kruvid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ega ruumidesse, kus on lühiajaline või pidev kõrge niiskustase! Kasutage sellistel juhtudel ASSY® 3.0 A2 roostevabast terasest kruvisid.
Metallide puidu külge kinnitamiseks tehke metallist detailile täpne väljalõige.
ASSY 3.0 üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puitmaterjalides. Plasttüüblite kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine. Seetõttu soovitame plastiktüüblites kasutada ainult ilma optimeeritud keermeotsteta kruvisid (puur, ühenduskeere, lõikerõngas, sakiline serv, isepuhastuv soon jne) plasttüüblites, nt. Würth ASSY D, koodi algus 0151 (peitpea) ja koodi algus 0153 (ümarpea).
Saadaolevaddokumendid:
Puidu mõõtmete määramise tarkvara, koormustabelid ja üksikasjalikud töötlemisjuhised leiate teeninduslehelt www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Nende kruvide kasutamisel järgige ETA-11/0190 spetsifikatsioone.
Andmelehed(X)
Okaspuidu või okaspuidust valmistatud puidupõhiste materjalide jaoks paigaldage ilma löökideta. Servavahede vähendamiseks tehke eelnevalt puuritud ava vastavalt südamiku läbimõõdule.
Lehtpuu sisse kruvimisel puurida vastavalt ETA-11/0190.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) | 17 mm |
Pea tüüp | Peitpea 87 kraadi |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,1 mm |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Keerme tüüp | Topeltalgusega keere |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Ringkeermestatud otsaga |
Otsa nurk | 20 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Kasutuskoht | Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |