Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 3.0 steel zinc plated yellow PT cs head AW

ASSY 3.0 steel zinc plated yellow PT cs head AW
ASSY3 KRUVI 7X100PP.OSAK.AW30

Toote nr 0170370100
EAN 4047376849945

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 3.0 steel zinc plated yellow PT cs head AW

Toote nr 0170370100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For universal use in furniture construction, interior fittings and carpentry.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

7 mm

Pikkus (l)

100 mm

Keerme pikkus (lg)

60 mm

Pea tüüp

Peitpea 89 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

13.7 mm

Pea kõrgus (k)

4.4 mm

Sisemine ketas

AW30

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Otsfrees

Jah

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

4.4 mm

Otsa kuju

Vastupidise keermega otsak

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2L

Värv

Kollane

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Grad(degree)

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspöök

Pealekandmise ala

Sparride isolatsioonil, Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Sisustus, Struktuurne puidutöö, Universaalne

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave