ASSY 3.0 steel zinc plated full thread pan head AW
ASSY 3.0 steel zinc plated full thread pan head AW
ASSY3 KRUVI 3.0X25 ÜP.TK.AW10
Toote nr 0153030025
EAN 4047376867581
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
Specially developed screw for securing the cup connector in the KALTSCHMELZ® anchor for the screw mount.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 5,8 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,2 mm |
Sisemine ketas | AW10 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 22,5 mm |
Südamiku läbimõõt | 1,95 mm |
Otsa kuju | Ringkeermestatud otsaga |
Otsa nurk | 20 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,020 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Universaalne, Mööbel, Metall plaat, puit, Seadistus |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |