Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 3.0 combi steel zinc plated PT hex. head AW

ASSY 3.0 combi steel zinc plated PT hex. head AW
ASSY KOMBI KRUVI 8X160

Toote nr 0184208160

EAN 4047376873056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 3.0 combi steel zinc plated PT hex. head AW

Toote nr 0184208160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 75 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For powerful steel/wood and wood/wood screw connections with U washers, in particular for the timber construction and carpentry sector.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

8 mm

Pikkus (l)

160 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea kõrgus (k)

4,5 mm

Väline kinnitus

WS12

Otsik

AW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

Võlliga

Keerme vorm

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

80 mm

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Struktuurne puidutöö, Elementehitus, Puitpaneeli konstruktsioon, Metall puidu ühendused

Südamiku läbimõõt

5,3 mm

Otsa kuju

Vastupidise keermega otsak

Otsa nurk

34 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

RoHS nõuetele vastav

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave