ASSY® 3,0 P
ASSY 3,0 P terasest peaalune keere peitpea AW
ASSY P KRUVI 4X40MM PEITPEA AW20
Toote nr 017040440
EAN 4053479063294
Komponendid on optimaalselt kokku pressitud lisakeermega. See hoiab ära tühimiku tekkimise komponentide vahele või tavapärase peitpeaga üldkruvi süvistamise liiga sügavale komponendi sisse.
AW otsik
- Maksimaalne jõuülekanne
- Ei loperda
Süvistatud pea ja freestasku
- Lihtne ja puhas süvistamine
- Kaetud puitmaterjale ei kahjustata
Peaalune keere
- Komponendid on ideaalselt kokku tõmmatud
- Suurenenud ülepöördemoment
Asümmeetriline harvkeere
- Lihtne kruvimine
- Kiire töötlemisaeg
Sümmeetriline ots
Kiire ja kindel paigutus
* Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 16 mm
** Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 19 mm
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Nominaalne läbimõõt 2 | 4,7 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Keerme pikkus (lg) | 23 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7,7 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,5 mm |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osaline keere lisakeermega |
Võlli pikkus | 6 mm |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Otsak |
Otsa nurk | 20 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Kolmekihiline plaat, Vineerplaat (BSP), Tüübel, Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Kasutuskoht | Tüübel, Puitkonstruktsioon, Sisustus, Korpus, Mööbel, Laua kahekordistamine, Pressliimimine, Ümbris |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |