Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 3,0 P

ASSY 3,0 P terasest peaalune keere peitpea AW
ASSY P KRUVI 3,5X35MM PEITPEA AW20

Toote nr 0170403535

EAN 4053479063256

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 3,0 P

Toote nr 0170403535

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendusefektiga kruvi. Ideaalne plaatmaterjalide jaoks. Sobib eriti hästi siseviimistluseks ja mööbli ehitamiseks.

Komponendid on optimaalselt kokku pressitud lisakeermega. See hoiab ära tühimiku tekkimise komponentide vahele või tavapärase peitpeaga üldkruvi süvistamise liiga sügavale komponendi sisse.



AW otsik


  • Maksimaalne jõuülekanne

  • Ei loperda


Süvistatud pea ja freestasku


  • Lihtne ja puhas süvistamine

  • Kaetud puitmaterjale ei kahjustata


Peaalune keere


  • Komponendid on ideaalselt kokku tõmmatud

  • Suurenenud ülepöördemoment


Asümmeetriline harvkeere


  • Lihtne kruvimine

  • Kiire töötlemisaeg


Sümmeetriline ots


Kiire ja kindel paigutus

Märkus

* Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 16 mm


** Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 19 mm

ETA-11/0190
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaMööbli konstruktsioon

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Nominaalne läbimõõt 2

4 mm

Pikkus (l)

35 mm

Keerme pikkus (lg)

15 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

3,3 mm

Otsik

AW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere lisakeermega

Võlli pikkus

9 mm

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

2 mm

Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Otsak

Otsa nurk

20 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Värv

Hõbedane

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Kolmekihiline plaat, Vineerplaat (BSP), Tüübel, Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Tüübel, Puitkonstruktsioon, Sisustus, Korpus, Mööbel, Laua kahekordistamine, Pressliimimine, Ümbris

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave