ASSY® 3,0 P
ASSY 3,0 P terasest peaalune keere peitpea AW
ASSY P KRUVI 3,5X30MM PEITPEA AW20


Komponendid on optimaalselt kokku pressitud lisakeermega. See hoiab ära tühimiku tekkimise komponentide vahele või tavapärase peitpeaga üldkruvi süvistamise liiga sügavale komponendi sisse.
AW otsik
- Maksimaalne jõuülekanne
- Ei loperda
Süvistatud pea ja freestasku
- Lihtne ja puhas süvistamine
- Kaetud puitmaterjale ei kahjustata
Peaalune keere
- Komponendid on ideaalselt kokku tõmmatud
- Suurenenud ülepöördemoment
Asümmeetriline harvkeere
- Lihtne kruvimine
- Kiire töötlemisaeg
Sümmeetriline ots
Kiire ja kindel paigutus
* Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 16 mm
** Eriti sobiv 2 puitlaastplaadi tugevdamiseks, paksus 19 mm
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Nominaalne läbimõõt 2 | 4 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (lg) | 15 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,3 mm |
Sisemine ketas | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere lisakeermega |
Võlli pikkus | 4 mm |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Otsak |
Otsa nurk | 20 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Grad(degree) |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Kolmekihiline plaat, Vineerplaat (BSP), Tüübel, Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Tüübel, Puitkonstruktsioon, Sisustus, Korpus, Mööbel, Laua kahekordistamine, Pressliimimine, Ümbris |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |