ASS 18-1/2-tolline HT akumutrikeeraja
Akumutrikeeraja ASS 18-1/2 HT
AKUMUTRIKEERAJA ASS18 1/2 HT
Toote nr 07007255
EAN 4058794754599
Max väändemoment 610 Nm
Ei sobi kasutamiseks rehvivahetustöökojas põhitööriistana.
Ülekoormuskaitse
Minimeerib ülekoormusest tingitud masina või aku kahjustusi
Maksimaalne jõudlus optimaalse jahutusega
Neljapooluseline mootor, mille võimsus jaotub paremini kui tavalise kahepooluselise mootori puhul
Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku
Liitiumioontehnoloogia
Pidev aku laetuse kontroll
Akul laetuse näidik
Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
Andmelehed(X)
Puidu- ja ehitusplaatide kruvidele, mutrite ja poltide pingutamiseks, silinderpeaga poltidele, betoonikruvidele jne.
Min/max tühikäigu kiirus | 0-1900 U/min(rpm) |
Min./max. löögikiirus | 0-2200 U/min(rpm) |
Max pöördemoment tugeva kruvimise korral | 610 Nm |
Sobiv kruvile | M20 |
Tööriista hoidmise seade | 1/2-tolline väliskant |
Pikkus | 226 mm |
Laius | 80 mm |
Kõrgus | 260 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 3,1 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200