APS 18 COMPACT M-CUBE akutikksaag
Akutikksaag APS 18 COMPACT
AKUTIKKSAAG APS 18 M-CUBE
Toote nr 5701413004
EAN 4061975284976
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
Täpsne ja võims M-CUBE akutikksaag, mis on kasutatav puidu lõikamiseks
- Pikk kasutusiga tänu vähese hooldusvajadusega ja efektiivsele harjadeta mootorile
- Lihtne ja tööriistavaba saetera vahetus automaatse väljatõukemehhanismiga
- Kaasas olev tolmukaitse optimeerib saepuru väljatõmmet ja takistab saepuru lendumist
- Würthi saeteradega saavutatakse optimaalne lõikeefektiivsus, eriti puidus
- Reguleeritav viie-astmeline kiirus
- Automaatika võimaldab saagimist alustada aeglaselt ja kiirus suureneb automaatselt
- LED lamp, mida saab ühe nupuvajutusega sisse ja välja lülitada
- Pendlliikumine on reguleeritav kolmes astmes, et tagada efektiivseim lõikamine
- Integreeritud tolmu väljatõmme: Kaasasolev tolmuadapter võimaldab ühendada Würthi tolmuimejaga (adapteri kaudu)
- Tolmu väljatõmbe tõhusus on testitud ja optimeeritud koos tolmuadapteriga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Min/max tühikäigu kiirus | 900-2900 1/min |
Käigu pikkus | 23 mm |
Tööriista hoidmise seade | Kiirvahetushoidik |
Max lõikesügavus puidus | 135 mm |
Max lõikesügavus alumiiniumis | 20 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,6 kg |
Masina kaal ilma akuta | 2 kg |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
APS 18 COMPACT M-CUBE akutikksaag kaasas:
1
x
System case 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
Kirjeldus:
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus:
1
x
2
x
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus:
1
x
1
x
Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(APS 18 COMPACT)-8.4.2
Kirjeldus:
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!