Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

APS 18 COMPACT M-CUBE akutikksaag

Akutikksaag APS 18 COMPACT
AKUTIKKSAAG APS 18 (AKUTA)

Toote nr 5701413000

EAN 4061975284969

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
APS 18 COMPACT M-CUBE akutikksaag

Toote nr 5701413000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpsne ja võims M-CUBE akutikksaag, mis on kasutatav puidu lõikamiseks
  • Pikk kasutusiga tänu vähese hooldusvajadusega ja efektiivsele harjadeta mootorile

  • Lihtne ja tööriistavaba saetera vahetus automaatse väljatõukemehhanismiga

  • Kaasas olev tolmukaitse optimeerib saepuru väljatõmmet ja takistab saepuru lendumist

  • Würthi saeteradega saavutatakse optimaalne lõikeefektiivsus, eriti puidus

  • Reguleeritav viie-astmeline kiirus

  • Automaatika võimaldab saagimist alustada aeglaselt ja kiirus suureneb automaatselt

  • LED lamp, mida saab ühe nupuvajutusega sisse ja välja lülitada

  • Pendlliikumine on reguleeritav kolmes astmes, et tagada efektiivseim lõikamine

  • Integreeritud tolmu väljatõmme: Kaasasolev tolmuadapter võimaldab ühendada Würthi tolmuimejaga (adapteri kaudu)

  • Tolmu väljatõmbe tõhusus on testitud ja optimeeritud koos tolmuadapteriga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Min/max tühikäigu kiirus

900-2900 1/min

Käigu pikkus

23 mm

Tööriista hoidmise seade

Kiirvahetushoidik

Max lõikesügavus puidus

135 mm

Max lõikesügavus alumiiniumis

20 mm

Masina kaal koos laetava akuga

2,6 kg

Masina kaal ilma akuta

2 kg

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Kõrvaklapid WNA 100 heade müraisolatsiooni omadustega ja reguleeritava kõrgusega peapaelaga

KÕRVAKLAPID WNA100 27DB

x 1 tk
Tikksaetera, puit, kaks tärni

TIKKSAE TERAD 5TK PUULE

Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Näiteks puidu ja plaatmaterjalide lõikamiseks
x 1 tk
Tikksaetera, konstruktsioon, üks tärn Sandwich-materjalile ja õhukesele lehtmetallile

TIKKSAE TERAD 5TK TERAS

Optimeeritud hambasamm kihtmaterjalide ja õhukese lehtmetalli puhtaks lõikamiseks
x 1 tk
Tikksaetera, puidule, kolm tärni, mitmiktera

TIKKSAE TERAD PUULE 5TK

Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
x 1 tk
Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Kipsplaadi ja kiudtsemendi jaoks

TIKKSAE TERAD 3TK. EHITUS/ÜLDTERA

Suure jõudlusega saeketas tagab suure lõikejõudluse ja pika kasutusea. Näiteks kipsplaadi ja kiudtsemendi lõikamiseks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universaalne adapter antistaatiline

ADAPTER TOLMUIMEJA VOOLIKULE