Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ANG 14 akuga tõmbneedipüstol

Akuga tõmbneedipüstol ANG 14
AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG14

Toote nr 07009156

EAN 4065233030015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ANG 14 akuga tõmbneedipüstol

Toote nr 07009156

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akuga needitõmbaja neetidele läbimõõduga vahemikus 2,4 kuni 5,0 mm

Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku


Liitiumioontehnoloogia



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


Ergonoomiline käepide ja hästi tasakaalus



Energiasäästlik


Kohene lähtestamine algasendisse pärast neetimist säästab energiat ja suurendab töötsüklite arvu.



Puhas töö


Needisabad võib koguda konteinerisse.



Sobib statsionaarseks tööks


Hoidjaga tasakaalustaja jaoks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Nominaalpinge

14,4 V/DC

Tõstekõrgus

20 mm

Neetimisjõud

10000 N

Sobiv min needi läbimõõdule

2,4 mm

Sobib max needi läbimõõdule

5,0 mm

Masina kaal koos laetava akuga

2 kg

ANG 14 akuga tõmbneedipüstol kaasas:
1 x
AKU G14, 14.4 V akuga tõmbneedipüstolile ANG 14 ja akuga neetmutritõmbajale ANG 310

2.0AH AKU 0700 915 6-LE

Kogus: 1 x
1 x
Laadija LG 14 Akuga needitõmbajale

LAADIJA 0700 915 5-LE

Kogus: 1 x
1 x
Needisabade kogumiskonteiner

NEEDISABADE KOGUR 0700 915 1-LE

Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
1 x
Otsik Akuga needitõmbajale

3.0/3.2 OTSIK 0700 915 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik Akuga needitõmbajale

4.0 OTSIK 0700 915 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik Akuga needitõmbajale

4.0 OTSIK (TERAS) 0700 915 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik Akuga needitõmbajale

4.8 OTSIK 0700 915 1-LE

Kogus: 1 x
1 x
Mutrivõti otsikutele

OTSIKU VÕTI 12MM 0700 915 5-LE

Kirjeldus: Suurus 12
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnituslõuad juhtmeta tõmbeneedipüstolile 3 tükki

VARULÕUG 0700 915 5-LE

x 3 tk
Otsik Akuga needitõmbajale

2.4 OTSIK 0700 915 1-LE

x 1 tk
Hoidev otsik akuga needitõmbajale

4.0 STOP. OTSIK 0700 915 1-LE

x 1 tk
Hoidev otsik akuga needitõmbajale

4.0+ STOP. OTSIK 0700 915 1-LE

x 1 tk
Hoidev otsik akuga needitõmbajale

4.8 STOP. OTSIK 0700 915 1-LE

x 1 tk
Hoidev otsik akuga needitõmbajale

6.0 STOP. OTSIK 0700 915 1-LE

x 1 tk
Otsik Akuga needitõmbajale

6.0 OTSIK 0700 915 1-LE