ALG 18 V M-CUBE laadija
Laadija ALG 18 V, M-CUBE
LAADIJA M-CUBE 18V 8A
Toote nr 5705808000
EAN 4099618680113
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
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
- Li-ion 18 V M-CUBE akude laadimiseks
- Laadijate puhul, mille laadimisvool on 8 A või rohkem, tagab laadija aktiivne jahutus aku kiirema laadimise
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisendpinge | 230 V/AC |
Min/max väljundpinge | 18-18 V/DC |
Sobivad akud | M-CUBE 18V |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max laadimisvool | 8 A |
Kaabli pikkus | 1,2 m |
Pikkus | 12 cm |
Laius | 22 cm |
Kõrgus | 5 cm |
Max väljundpinge | 18 V/DC |
Max sagedus | 60 Hz |
Min. sagedus | 50 Hz |
Toiteväljund | 144 W |
Max sisendpinge | 240 V/AC |
IP kaitseklass | IP 50 |
Min/max sisendpinge | 220-240 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 40 °C |
Hoolduskomponent | L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 899,000 g |
Väljundpinge min | 18 V |
Pistiku tüüp | C |
W-Connecti võimalus | Nr |
WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine) | 5 |
Nominaalpinge | 18 V |
Väljundpinge | 18 V/DC |