Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ALG 18 V M-CUBE laadija

Laadija ALG 18 V, M-CUBE
KIIRLAADIJA M-CUBE 18V

Toote nr 5705860000

EAN 4061975186577

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ALG 18 V M-CUBE laadija

Toote nr 5705860000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
  • Li-ion 18 V M-CUBE akude laadimiseks

  • Laadijate puhul, mille laadimisvool on 8 A või rohkem, tagab laadija aktiivne jahutus aku kiirema laadimise
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisendpinge

230 V/AC

Min/max väljundpinge

18-18 V/DC

Sobivad akud

M-CUBE 18V

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Max laadimisvool

6 A

Kaabli pikkus

1,5 m

Pikkus

195 mm

Laius

130 mm

Kõrgus

80 mm

Max väljundpinge

18 V/DC

Max sagedus

60 Hz

Min. sagedus

50 Hz

Toiteväljund

165 W

Max sisendpinge

240 V/AC

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Laadimisaeg

30 min

Min/max temperatuuritingimused

0 to 40 °C

Min/max sisendpinge

220-240 V/AC

Max temperatuuritingimused

40 °C

Temperatuuritingimused min

0 °C

Hoolduskomponent

L

Toote kaal (ühiku kohta)

1015,000 g

Väljundpinge min

18 V/DC

Pistiku tüüp

F

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Nominaalpinge

18 V/DC

Väljundpinge

18 V/DC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave