AL 1100 alumiiniumpasta
Alu paste AL 1100
AL1100 ALUPASTA PINTSLIGA 200ML
- Suure jõudlusega kinnijäämisvastane alumiiniumi/vasepõhine määrdeaine
- Takistab kinnipõlemist ja haakumist, külmkeevitust, kulumist, korrosiooni, hõõrdekorrosiooni
- Tagab ühtlase kruviühenduste vabastamise, ideaalne eraldamispastana roostevabast terasest kruviühendustele
- Vastupidav veele, nõrkadele hapetele ja alustele
Ärge kandke värvitud pindadele.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Suure temperatuurikindlusega määrdeaine sobib ketaspiduriklotside tagakülje määrimiseks (takistab kriuksumist), keermestatud sõlmede (väljalaskekollektori kruvid, süüteküünla keermed jne), laagrite, tugipunktide, liigendite, libisevate pindade jms määrimiseks. Takistab tahkete tihendite paakumist ja seda saab kasutada inertgaas-keevituspüstoli otsikute, akude ja klemmipostide kontaktikaitsena.
Pinnad peavad olema põhjalikult puhastatud ning tolmu- ja määrdeainete jääkideta. Raputage hoolikalt enne kasutamist. Pihustage ühtlaselt u 20 kuni 30 cm kauguselt. Toru või kandke materjal spaatli või pintsli abil ühtlaselt töödeldavale pinnale.
Konteiner | Pintslikast |
Sisukord | 200 ml |
Sisu kaal | 220 g |
Min/max temperatuuritingimused | -80 to 1100 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Värv | Hõbedane |
Tihedus | 1,1 g/cm³ |
Keemiline alus | Sünteetiline õli |
Happevaba | Ei |
Vaiguvaba | Jah |
VOC Kontsentratsinn (CH) | 0 % |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!