Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AKU G14, 14.4 V Akuga needitõmbajale ANG 14 ja neetmutritõmbajale ANG 310

Aku G14 14.4 volti, mudelile ANG 14 ANG 310
2.0AH AKU 0700 915 6-LE

Toote nr 070091520
EAN 4065233030039

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
AKU G14, 14.4 V Akuga needitõmbajale ANG 14 ja neetmutritõmbajale ANG 310

Toote nr 070091520
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
Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

14,4 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

2,0 Ah

Laadimisaeg

50 min

Aku/patarei kaal

360 g

Sobivad laadijad

LG 14

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Hoolduskomponent

A

W-Connecti võimalus

Nr

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

6

Akude arv/aku mahutavus

1 x 2,0 Ah

Toote kaal (ühiku kohta)

360 g

Sobivad masinad

Würth ANG 14, Würth ANG 310

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laadija LG 14 Akuga needitõmbajale

LAADIJA 0700 915 5-LE

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave