Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell PROMO VÄLJALASE

Akutrell ABS18 SUBCOMP. PROMO VÄLJALASE
AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT KOTIS

Toote nr 5701426008

EAN 4099618305443

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell PROMO VÄLJALASE

Toote nr 5701426008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK kiirliitega kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks, tarnitakse vastupidavas tööriistakotis, milles on palju hoiuruumi
  • Würth M-CLICK spindel võimaldab erinevate liidete kiiret vahetamist M-CLICK ja M-CLICK+ süsteemiga ilma tööriistadeta, tagades paindlikkuse ja mitmekülgsuse

  • ¼-tollise kuuskantpadruniga spindel võimaldab C 6.3 ja E 6.3 otsikute kinnitamis ilma puuripadrunita

  • Meeldiv ja pingevaba töö tänu ja ergonoomilisele disainile ning kergele kaalule

  • Keermega puksid seadme aluse vasakul ja paremal küljel võimaldavad kinnitada lisatarvikuid, näiteks vöökinnitused või otsikuhoidjad

  • Tõhus ja harjadeta mootor ülekoormuskaitse funktsiooniga

  • LED valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala

  • Kõrgekvaliteedilisest polüestrist tööriistakott koos dokumenditasku, õlarihma ja veekindla plastist põhjaga. Pakub rohkelt ruumi nii puurkruvikeerajale kui ka tarvikutele, käsitööriistadele, kulumaterjalidele jne.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

50 / 25 Nm

Min/max padruni ulatus

1-13 mm

Puuripadruni hoidik

M-CLICK

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Max kruvi läbimõõt

8 mm

Pikkus

124 mm

Kõrgus

200 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,1 kg

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell PROMO VÄLJALASE kaasas:
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell
1 x
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT AKUTA

Kirjeldus: Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
Kogus: 1 x
1 x
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/2AH

Kirjeldus: Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 1 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V

Kirjeldus: ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus: 1 x
M-CLICK quick-action drill chuck
1 x
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Kirjeldus: Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Kogus: 1 x
Tool bag M-CUBE for power tools
1 x
Tool bag M-CUBE for power tools

TLBG-(M-CUBE)-420X275X330MM

Kirjeldus: Robust tool bag with waterproof plastic base
Kogus: 1 x