ABS-lukk 360
ANKURDUSPUNKT ABS LOCK 360 M16
Toote nr 0838904395
EAN 4262445271315
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
paigaldamiseks teraspindadele
- Asjaolu, et ankurduspunkti saab pöörata 360°, tagab maksimaalse paindlikkuse
- Sobib üle 10 mm paksusele teraspinnale
- Silmatorkav kollane ankruaas (erivärvid soovi korral)
- Ruumisäästlik paigaldus, kuna üleulatuvat osa pole
- Sisaldab kinnituskomplekti
Testitud vastavalt standardile DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib töödeks lamekatustel, pea kohal lagedel ning fassaadidel ja seintel.
Materjal | SST |
EN standard | 795 |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Teras |
Kõrgus | 3 cm |
Värv | Roostevaba terase värvi, Kollane |
Kooste tüüp | Kruvini |
Pind | SST VIIMISTLUS |