Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

Akutrell ABS 18 SUBCOMPACT
AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT TARVIKUTEGA

Toote nr 5701426004

EAN 4065746700092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell

Toote nr 5701426004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
  • Würth M-CLICK puuri spindel võimaldab erinevate liidete kiiret vahetamist M-CLICK ja M-CLICK+ süsteemiga ilma tööriistadeta, tagades paindlikkuse ja mitmekülgsuse

  • ¼-tollise kuuskantpadruniga spindel võimaldab C 6.3 ja E 6.3 otsikute sisestamist ilma puuripadrunita

  • Tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile ei tekita töötamisel väsimust

  • Keermega puksid seadme aluse vasakul ja paremal küljel võimaldavad kinnitada lisatarvikuid, näiteks vöökinnitused või otsikuhoidjad

  • Tõhus ja harjadeta mootor ülekoormuskaitse funktsiooniga

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

50 / 25 Nm

Min/max padruni ulatus

1,5-13 mm

Puuripadruni hoidik

M-CLICK

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

2 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Max kruvi läbimõõt

8 mm

Pikkus

124 mm

Kõrgus

200 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,1 kg

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell kaasas:
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
2 x
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/2AH

Kirjeldus: Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V

Kirjeldus: ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus: 1 x
M-CLICK quick-action drill chuck
1 x
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Kirjeldus: Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
1 x
M-CLICK otsiku hoidik BHM-1/ 4 tolline

OTSIKUHOIDIK 1/4 (M-CLICK) 5701 426-LE

Kirjeldus: Magnetiga otsikuhoidik M-CLICK kiirliite süsteemiga kasutuseks Würth akutrellile, millel on M-CLICK trelli võll
Kogus: 1 x
M-CLICK angle attachment
1 x
M-CLICK angle attachment

ANGLATTCH-(M-CLICK+)

Kirjeldus: 90° angled add-on with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
Kogus: 1 x
M-CLICK eccentric attachment
1 x
M-CLICK eccentric attachment

ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN

Kirjeldus: Eccentric attachment with narrow corner dimension and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
M-CLICK+ augusae adapter BMLA-A4/A2

AUGUSAE ADAPTER (M-CLICK) 5701 426-LE

Kiirkinnitus augusaagidele M-CLICK+ kiirliite süsteemiga kasutuseks Würth akutrellile, millel on M-CLICK või M-CLICK+ kinnitus
x 1 tk
18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion aku

AKU M-CUBE 18V/5AH W-CONNECT

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18 V Li-ion aku sobib professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V 8A

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
x 1 tk
M-CLICK otsiku hoidik BHM-1/ 4 tolline

OTSIKUHOIDIK 1/4 (M-CLICK) 5701 426-LE

Magnetiga otsikuhoidik M-CLICK kiirliite süsteemiga kasutuseks Würth akutrellile, millel on M-CLICK trelli võll
x 1 tk
Otsikukarp, suurus 3 33-osaline

OTSIKUKOMPLEKT 33 OSA

Lai valik otsikuid, sh RW, PH, PZ, TX, kuuskantpeaga ja miinusotsikud vahetatavates otsikuhoidikutes, sh pikendus
Combi-keermetappide sortiment HSS SMART STEP otsik, 6 osa

KOMBI-3 KEERMEPUURID M3-M10 SMART

Lühike HSS-kombineeritud keermetapp unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga, mis võimaldab suure täpsusega puurimist, keermete lõikamist ja süvendamist/väljalõikamist ühe tööoperatsiooniga. Saadaval ORSY® karbis.
x 1 tk
Spiraalsete astmikpuuride valik HSS SMART STEP Deepcut 3 tükki

SMART STEP DEEPCUT KOMPLEKT 4-20MM

AlCrN-katte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga universaalne astmikpuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd ka paksemate toorikute jaoks, mis on valmistatud tavapärasest terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust. Saadaval ORSY® süsteemikassetis.