ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell
Akutrell ABS 18 SUBCOMPACT
AKUTRELL ABS 18 SUBCOMPACT (AKUTA)
Toote nr 5701426001
EAN 4065746797900
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
Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell M-CLICK-i kiirvahetussüsteemiga kergeteks ja keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
- Würth M-CLICK puuri spindel võimaldab erinevate liidete kiiret vahetamist M-CLICK ja M-CLICK+ süsteemiga ilma tööriistadeta, tagades paindlikkuse ja mitmekülgsuse
- ¼-tollise kuuskantpadruniga spindel võimaldab C 6.3 ja E 6.3 otsikute sisestamist ilma puuripadrunita
- Tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile ei tekita töötamisel väsimust
- Keermega puksid seadme aluse vasakul ja paremal küljel võimaldavad kinnitada lisatarvikuid, näiteks vöökinnitused või otsikuhoidjad
- Tõhus ja harjadeta mootor ülekoormuskaitse funktsiooniga
- Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-450 / 0-1700 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 50 / 25 Nm |
Min/max padruni ulatus | 1,5-13 mm |
Puuripadruni hoidik | M-CLICK |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 13 mm |
Max kruvi läbimõõt | 8 mm |
Pikkus | 124 mm |
Kõrgus | 200 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,1 kg |
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell kaasas:
1
x
M-CLICK quick-action drill chuck
QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)
Kirjeldus:
Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!