Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

Akuga trell ABS 18 COMPACT-1
AKUTRELL ABS 18 COMPACT (AKUTA)

Toote nr 5701427000

EAN 4065746336499

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

Toote nr 5701427000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne ja võimas harjadetaakutrell keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
  • Pidev kontroll ja mootori väljalülitamine kinni kiilumise, ülekoormuse ja ülekuumenemise korral.

  • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on pikk eluiga

  • Integreeritud LED-valgustid tööala otseseks valgustamiseks

  • Tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile ei tekita töötamisel väsimust.

  • 13 mm metallpadrun jootetud karbiidist kinnituslõugadega, mis tagab maksimaalse kasutusea ja vähese kulumise. Eriti vastupidavad kinnituslõugad tagavad kindla haardumise puuri külge.

  • Elektrooniline lüliti täpseks ja mugavaks tööks
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

60 / 34 Nm

Min/max padruni ulatus

1,5-13 mm

Puuripadruni hoidik

0 - ei ole kohaldatav

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Max kruvi läbimõõt

10 mm

Pikkus

175 mm

Kõrgus

200 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,9 kg

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/2AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/4AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

KIIRLAADIJA M-CUBE 18V

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
x 1 tk
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion aku

AKU M-CUBE 18V/5AH W-CONNECT

Kõige võimsam, kiiremini laetav ja kauakestvam aku M-CUBE perekonnas. Kompaktne, võimas ja vastupidav 18 V Li-ion aku sobib professionaalseks kasutamiseks.
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V 8A

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 6.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
HSCo täpne spiraalpuur puidule lehtpuidule, puidule ja plastile

HSCO PUIDUPUUR 8MM

Professionaalne puidupuur optimaalne tsentreerimine ja laastude eemaldamine
x 5 tk
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis