Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

Akutrell ABS 18 COMPACT
AKUTRELL ABS 18 COMPACT (AKUTA)

Toote nr 57018000

EAN 4056807645834

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

Toote nr 57018000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele

Pidev mootori monitooring


Elektrooniline mootorikaitsefunktsioon lülitab mootori välja kinni kiilumise, ülekoormuse või ülekuumenemise korral.



Mootori pikk kasutusiga


Tõhus, vähe hooldust vajav, harjadeta EC-mootor, mis on piisava võimsusvaruga. Säilitab stabiilse jõukõvera ka koormuse all.



Pikk kasutusiga ja madal kulumine


13 mm metallist kiirpadrun karbiidist kinnituslõugadega. Eriti vastupidavad kinnituslõuad haakuvad tugevalt puuri varrega.



Hästivalgustatud tööala


LED valgustus akublokil



Mugav, pingevaba töö


Kompaktne, kerge ja ergonoomiline disain

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

60 / 34 Nm

Min/max padruni ulatus

1,5-13 mm

Puuripadruni hoidik

1/2 tolli x 20 UNF

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Max puurimisläbimõõt puidus

40 mm

Max soovitatav puurimisläbimõõt metallis

13 mm

Max kruvi läbimõõt

10 mm

Pikkus

180 mm

Kõrgus

250 mm

Masina kaal koos laetava akuga

1,9 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/4AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
HSS DIN 338 SMART STEP puurid

DIN338 6.0 MM PUUR HSS SMART STEP

Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
HSCo täpne spiraalpuur puidule lehtpuidule, puidule ja plastile

HSCO PUIDUPUUR 8MM

Professionaalne puidupuur optimaalne tsentreerimine ja laastude eemaldamine
x 5 tk