ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/
Akutrell ABS 18 COMPACT
AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH
Toote nr 57018003
EAN 4061975220530
Pidev mootori monitooring
Elektrooniline mootorikaitsefunktsioon lülitab mootori välja kinni kiilumise, ülekoormuse või ülekuumenemise korral.
Mootori pikk kasutusiga
Tõhus, vähe hooldust vajav, harjadeta EC-mootor, mis on piisava võimsusvaruga. Säilitab stabiilse jõukõvera ka koormuse all.
Pikk kasutusiga ja madal kulumine
13 mm metallist kiirpadrun karbiidist kinnituslõugadega. Eriti vastupidavad kinnituslõuad haakuvad tugevalt puuri varrega.
Hästivalgustatud tööala
LED valgustus akublokil
Mugav, pingevaba töö
Kompaktne, kerge ja ergonoomiline disain
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 60 / 34 Nm |
Min/max padruni ulatus | 1,5-13 mm |
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 13 mm |
Max puurimisläbimõõt puidus | 40 mm |
Max soovitatav puurimisläbimõõt metallis | 13 mm |
Max kruvi läbimõõt | 10 mm |
Pikkus | 180 mm |
Kõrgus | 250 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,9 kg |
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!