ABEK filter Callisto
ABEK filter CALLISTO
FILTER ABEK1 CALLISTO
Toote nr 0984700021
EAN 4065746464697
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
- Sobib töötamiseks kemikaalide, värvide ja lakkidega ning erinevateks keevitusprotsessideks.
- Lihtne ja kiire paigaldamine
- EN-standard: EN12941
Kasutada alati P-filtriga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 233 mm |
Laius | 117 mm |
Hoiustamise temperatuur / tingimus | -5 to 50 °C °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -5 to 50 °C |
Min/max töötemperatuur | -5 to 50 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 860,810 g |
Min töötemperatuur | -5 °C |
Max töötemperatuur | 50 °C |