Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A8 PRO S - neutraalne sanitaarsilikoon

Neutraalne sanitaarsilikoon A8 PRO S
A8 PRO SILIKOON 310ML VÄRVITU

Toote nr 089285631

EAN 4068362045707

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
A8 PRO S - neutraalne sanitaarsilikoon

Toote nr 089285631

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vastupidav kulumisele, ilmastikule ja UV-kiirgusele

  • Sobib värvidega, testige enne kasutamist.

  • Ei tekita metallil korrosiooni

  • Võib kasutada leeliselistel alusmaterjalidel, näiteks betoonil, krohvil ja kiudtsemendil

  • Peaaegu lõhnatu, stabiilne
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liitekohtade ühendamiseks, paisutamiseks ja tihendamiseks sise- ja välistingimustes, näiteks seina- või pinnaühenduste puhul. Sobib ka sanitaartöödel kasutamiseks ning klaasimiseks Hea nakkuvus ka ilma krundita, näiteks klaasil, puidul, terasel, galvaniseeritud terasel, alumiiniumil, anooditud alumiiniumil ja uPVC-l. Sobib külma kliimasse.

Juhised

Pind peab olema puhast, kuiv ja koormust taluv. Pange tähele liitekohtade mõõtmeid, vaadake tehnilist andmekaarti. Kruntige liitekohad PW täitematerjaliga, toote nr 0875... Töödelge poorseid alusmaterjale (nt betooni) krundiga, toote nr 0892170. Enne kooriku teket siluge tihendusaine silumisainega, toote nr 08933.

Sisukord

310 ml

Keemiline alus

Neutraalselt võrgustatud silikoonid, alkoksü baasil (alkoholi baasil)

Fungitsiidsed omadused

Jah

Värv

Läbipaistev

Min. naha moodustumise aeg

15 min

Ultraviolettkindlus

0 - ei ole kohaldatav

Jätkuv liikumise neeldumine

25 %

Tihedus

1,01 g/cm³

Lõhn

Näitaja

Min/max naha moodustumise aeg/tingimused

15-40 min / 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Täielik kõvastumiskiirus/tingimused

2 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 150 °C

Katte ühilduvus

0 - ei ole kohaldatav

Ülekaetav/ülevärvitav

0 - ei ole kohaldatav

Shore A kõvadus

24

Min purunemise pikenemine

300 %

Purunemise pikendamise tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Ehitusmaterjali klass

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave