A8 PRO S - neutraalne sanitaarsilikoon
Neutraalne sanitaarsilikoon A8 PRO S
A8 PRO SILIKOON 310ML HALL
- Vastupidav kulumisele, ilmastikule ja UV-kiirgusele
- Sobib värvidega, testige enne kasutamist.
- Ei tekita metallil korrosiooni
- Võib kasutada leeliselistel alusmaterjalidel, näiteks betoonil, krohvil ja kiudtsemendil
- Peaaegu lõhnatu, stabiilne
Andmelehed(X)
Liitekohtade ühendamiseks, paisutamiseks ja tihendamiseks sise- ja välistingimustes, näiteks seina- või pinnaühenduste puhul. Sobib ka sanitaartöödel kasutamiseks ning klaasimiseks Hea nakkuvus ka ilma krundita, näiteks klaasil, puidul, terasel, galvaniseeritud terasel, alumiiniumil, anooditud alumiiniumil ja uPVC-l. Sobib külma kliimasse.
Pind peab olema puhast, kuiv ja koormust taluv. Pange tähele liitekohtade mõõtmeid, vaadake tehnilist andmekaarti. Kruntige liitekohad PW täitematerjaliga, toote nr 0875... Töödelge poorseid alusmaterjale (nt betooni) krundiga, toote nr 0892170. Enne kooriku teket siluge tihendusaine silumisainega, toote nr 08933.
Sisukord | 310 ml |
Keemiline alus | Neutraalselt võrgustatud silikoonid, alkoksü baasil (alkoholi baasil) |
Fungitsiidsed omadused | Jah |
Värv | Hall A RAL 7042 |
Min. naha moodustumise aeg | 15 min |
Ultraviolettkindlus | 0 - ei ole kohaldatav |
Jätkuv liikumise neeldumine | 25 % |
Tihedus | 1,01 g/cm³ |
Lõhn | Näitaja |
Min/max naha moodustumise aeg/tingimused | 15-40 min / 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 2 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 150 °C |
Katte ühilduvus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ülekaetav/ülevärvitav | 0 - ei ole kohaldatav |
Shore A kõvadus | 24 |
Min purunemise pikenemine | 300 % |
Purunemise pikendamise tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitusmaterjali klass | 0 - ei ole kohaldatav |