Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2/A2 peitpea tõmbneedid

Tõmbneet, peitpea A2/A2
TÕMBNEET PEITP.A2 Ø3.2X6MM

Toote nr 0931326

EAN 4053479967332

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
A2/A2 peitpea tõmbneedid

Toote nr 0931326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss ja needi nael: Roostevaba teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,2 mm

Pikkus (l1)

6 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,9 mm

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

Min/max haarde vahemik

1,5-3,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

1900 N

Tõmbe murdekoormus

2500 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

3,2 x 6 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave