Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A-filter Callisto

Filter CALLISTO
FILTER A2 CALLISTO

Toote nr 0984700020

EAN 4065746464703

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
A-filter Callisto

Toote nr 0984700020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga tõhus gaasifilter, sobib värvide ja lakkidega töötamiseks.
Lihtne ja kiire paigaldamine
EN standard: EN12941
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

233 mm

Laius

117 mm

Hoiustamise temperatuur / tingimus

-5 to 50 °C °C

Min/max hoiustamistemperatuur

-5 to 50 °C

Min/max töötemperatuur

-5 to 50 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

799,600 g

Min töötemperatuur

-5 °C

Max töötemperatuur

50 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave