Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

90° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

Torujas kaablikinnitus 90 kraadi
KAABLIKING 50MM/M10 90°

Toote nr 563325010

EAN 4058794262421

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
90° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

Toote nr 563325010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5

  • Ümarpressitud sektorikaablitele
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

50 mm²

Ääriku ava

M10

Juhtme läbimõõt (d1)

10,0 mm

Ava läbimõõt (d2)

10,5 mm

Hülsi pikkus (a)

19,0 mm

Laius (b)

20,0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 6-50MM2

Kuuskantpressimine
x 1 tk
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 10-120MM2

Kuuskantpressimine