90° nurga all torukaablikinnitus Standard (sarnane DIN-ile)
Torujas kaablikinnitus 90 kraadi
KAABLIKING 70MM/M10 90°
Toote nr
563327010
EAN 4058794262452
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
- Ümarpressitud sektorikaablitele
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 70 mm² |
Ääriku ava | M10 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 10,5 mm |
Hülsi pikkus (a) | 21,0 mm |
Laius (b) | 24,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!