Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

90° nurga all torukaablikinnitus Standard (sarnane DIN-ile)

Torujas kaablikinnitus 90 kraadi
KAABLIKING 35MM/M10 90°

Toote nr 563323510
EAN 4058794262384

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
90° nurga all torukaablikinnitus Standard (sarnane DIN-ile)

Toote nr 563323510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5

  • Ümarpressitud sektorikaablitele
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

35 mm²

Ääriku ava

M10

Juhtme läbimõõt (d1)

8.5 mm

Ava läbimõõt (d2)

10.5 mm

Hülsi pikkus (a)

17.0 mm

Laius (b)

19.0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 6-50MM2

Kuuskantpressimine
x 1 tk
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 10-120MM2

Kuuskantpressimine
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave