Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

7-klemmiga 24 V pistikupesa

7-klemmiga pistikupesa 24 V
7-KLEMM PISTIKUPESA JÄTKUJUHTMELE

Toote nr 9500010352

EAN 4066443129056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
7-klemmiga 24 V pistikupesa

Toote nr 9500010352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldandmed:


  • N-versioon vastab standardile ISO 1185

  • S-versioon vastab standardile ISO 3731

  • Kontaktide märgistus vastab ISO 1185 või ISO 3731 nõuetele

  • Kontakt nr 1/31 kui puks või tihvt takistab N- ja S-versiooni vahetamist


Maksimaalne voolutugevus: 25 A (2,5 mm² traadiga), 16 A (1,5 mm² traadiga)



Tarne sisaldab kummist kaitsekatet

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldatakse vedukile ja haagisele või poolhaagisele

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

JUHTMEOTSAHÜLSS 1.5X 7MM

x 1000 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon

AUTOKAABEL 7X1.5MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon

AUTOKAABEL 6X1.5+2.5MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
Kontaktispray

KONTAKTISPRAY 300ML

Lahendab kiiresti ja usaldusväärselt süüteprobleemid
Silikoonmäärde sprei

SILIKOONMÄÄRE SPRAY 500ML

Klaasisarnane läbipaistev, väga head määrde- ja isolatsiooniomadustega silikoonmäärde, mis hülgab vett
Kontaktispray Oksüdatsioonilahus

KONTAKTISPRAY OL 200ML

Oksüdatsioonilahuse aerosool
Kontaktispray Oksüdatsioonikaitse

KONTAKTISPRAY OS 200ML

Oksüdatsioonikaitse aerosool
Kontaktispray SW

KONTAKTISPRAY SW 200ML

Spetsiaalne pesuaine
Kontakti kaitsev kattekiht

KONTAKTISPRAY SL 200ML

Läbipaistev pihustatav kaitselakk