Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

45° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

Torujas kaablikinnitus 45 kraadi
KAABLIKING 16MM²/M8 45°

Toote nr 56331168

EAN 4058794254808

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
45° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

Toote nr 56331168

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5

  • Ümarpressitud sektorikaablitele
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

16 mm²

Ääriku ava

M8

Juhtme läbimõõt (d1)

5,5 mm

Ava läbimõõt (d2)

8,4 mm

Hülsi pikkus (a)

13 mm

Laius (b)

15,0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 6-50MM2

Kuuskantpressimine
x 1 tk
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 10-120MM2

Kuuskantpressimine