45° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)
KAABLIKING 120MM²/M10 45°
Toote nr 5633112010
EAN 4058794255003
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
- Ideaalne mitmekiulistele kaablitele vastavalt DIN EN 60228 klassidele 2 ja 5.
- Võimaldab sektoriteks jaotatud ümara kaabli kindlat ja usaldusväärset ühendamist.
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 120 mm² |
Ääriku ava | M10 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 15,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 10,5 mm |
Hülsi pikkus (a) | 26 mm |
Laius (b) | 28,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!