45° nurga all torukaablikinnitus Standard (sarnane DIN-ile)
Torujas kaablikinnitus 45 kraadi
KAABLIKING 240MM²/M12 45°
Toote nr
5633124012
EAN 4058794255072
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
- Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
- Ümarpressitud sektorikaablitele
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Traadi ristlõige | 240 mm² |
Ääriku ava | M12 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 21 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 13,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 35 mm |
Laius (b) | 39,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |